DPN-38508Y ペンダント DAIKO(大光電機) 65942056

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)7.8
内容量1個注文コード65942056品番DPN-38508Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
消費電力(W)7.8材質鋼板 真鍮ブロンズメッキ、鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)質量(kg)1.7容量(VA)13仕様吊高さ調節可能直径(Φmm)400高さ(mm)230電圧(V)AC100光束(Lm)640LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする