DAIKO(大光電機)
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
16
7.5
32.5
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65942494
品番
DPN-38884Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
消費電力(W)
16
材質
鋼板・鋼管 白塗装、突き板 白木、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2.5
容量(VA)
30
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
910
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 16.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可