DAIKO(大光電機)
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
16
7.5
32.5
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65942756
品番
DPN-38986Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
消費電力(W)
16
材質
鋼板 白塗装、鋼板・鋼管 クロームメッキ、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2.2
容量(VA)
30
仕様
吊高さ調節可能
直径(Φmm)
430
高さ(mm)
175
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯180W相当
適合ランプ
LED 16.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可