DPN-39003Y ペンダント DAIKO(大光電機) 65942808

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)19.6
内容量1個注文コード65942808品番DPN-39003Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800
消費電力(W)19.6材質アクリル 乳白(マット)、布 白(コーティング加工)質量(kg)2.7容量(VA)34仕様密閉型、吊高さ調節可能直径(Φmm)580高さ(mm)250電圧(V)AC100光束(Lm)1680LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60W×4灯相当適合ランプLED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65942808DPN-39003Y63732708DPN-39003YDPN-39003Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732708ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする