DAIKO(大光電機)
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
4.7
7.5
32.5
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65943194
品番
DPN-39225Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板 深緑色塗装、ステンレス棒、ガラス 透明
質量(kg)
1.8
容量(VA)
7
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
290
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
390
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LEDシャンデリア球タイプ 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可