DPN-39296Y ペンダント DAIKO(大光電機) 65943298

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)4.7
内容量1個注文コード65943298品番DPN-39296Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
消費電力(W)4.7材質鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(模様入)質量(kg)1.3容量(VA)7仕様吊高さ調節可能直径(Φmm)130高さ(mm)380電圧(V)AC100光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする