曜日別特売
DSL-3961YBE スポットライト DAIKO(大光電機) 65944926

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65944926品番DSL-3961YBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
消費電力(W)5.6材質アルミ 黒塗装質量(kg)0.4角度(°)首振90・回転360仕様調光器別売(DP-37154E・39672~5)寸法(mm)径Φ65×長110×吊高72タイププラグタイプ定格電圧(V)AC100光源寿命30000時間容量(VA)8明るさダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W(E11) DECO-S50・中角形 電球色 2700K演色指数(Ra)80定格光束(Lm)340調光率(%)20~100
注意
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする