DAIKO(大光電機)
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
光束(Lm)
340
注文コード
65944962
品番
DSL-3963YBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
材質
アルミ 黒塗装
質量(kg)
0.3
角度(°)
首振90・回転360
仕様
調光器別売(DP-37154E・39672~5)
長さ(mm)
99
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
72
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
8
光束(Lm)
340
LED寿命(時間)
30000
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 5.6W(E11) DECO-S50・中角形
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
20~100
注意
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。