曜日別特売
DSL-4720FW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945452

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光束(Lm)530注文コード65945452品番DSL-4720FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
消費電力(W)8材質鋼板 白塗装質量(kg)0.6角度(°)首振90・回転360仕様色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)長さ(mm)138直径(Φmm)90高さ(mm)73タイププルレス色温度切替タイプフランジタイプ電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)14光束(Lm)530LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100W相当適合ランプLED 8W演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
注意
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65945452DSL-4720FW63720388DSL-4720FWGDSL-4720FW スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720388スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする