DAIKO(大光電機)
スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
680
注文コード
65945538
品番
DSL-4781YB
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ポリカーボネート 黒、アクリル 透明
質量(kg)
0.5
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
95
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
72
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
13
光束(Lm)
680
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 8W
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可