DAIKO(大光電機)
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65945748
品番
DSL-4901YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.5
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ポリカーボネート アルミ蒸着
質量(kg)
0.4
角度(°)
首振90・回転360
仕様
調光器別売(DP-37154E・39672~5)
寸法(mm)
径Φ60×長135×吊高73
タイプ
プラグタイプ
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
25
明るさ
12Vダイクロハロゲン85W相当
適合ランプ
LED 14.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
980
調光率(%)
1~100
注意
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945748
DSL-4901YB
63737766
DSL-4901YBG
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です