SSC 75X21X25.4 千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール 65947159

千鳥刃サイドカッター SSC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)75穴径(Φmm)25.4刃幅(mm)21注文コード65947159品番SSC 75X21X25.4
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数16穴径(Φmm)25.4刃長(mm)サイド刃:12ボス径(Φmm)35外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする