曜日別特売
DSY-4515FW 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 65947385

間接照明用器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)1213
色温度(K)5000~2700
消費電力(W)34
定格電圧(V)AC100
内容量1個注文コード65947385品番DSY-4515FW
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
消費電力(W)34定格電圧(V)AC100材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)質量(kg)2.9仕様シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-38458・36366F・53392E)注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。38VA長さ(mm)1213幅(mm)100高さ(mm)40色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色容量(VA)38連結数最大13台まで光束(Lm)2080LED寿命(時間)40000時間適合ランプLED 34W演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする