DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
消費電力(W)
9.2
注文コード
65949607
品番
DWP-36905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,500
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.2
材質
アルミダイカスト・ステンレス シルバー塗装、アクリル 消し(一部透明)
質量(kg)
1.7
容量(VA)
17
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
140
高さ(mm)
340
奥行(mm)
80
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
210
適合ランプ
LED 9.2W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可