消費電力(W)7.4材質プラスチック 黒塗装、アクリル 透明(マット)・乳白(マット)質量(kg)0.9容量(VA)13明るさ白熱灯60W相当幅(mm)220高さ(mm)225奥行(mm)110定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)黒光束(Lm)380適合ランプLEDユニットフラット形(径90mm)6.7W・広角形 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否否