曜日別特売
STC 11X6 千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール 65950160

千鳥刃Tスロットカッター STC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)6
6
3
4
5
7
8
9
10
2
2.5
3.5
4.5
5.5
12
11
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)11
11
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1本注文コード65950160品番STC 11X6
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数6全長(mm)56首径(mm)4柄径(Φmm)12外径(Φmm)11表面処理ノンコート刃幅(mm)6首長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする