DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
消費電力(W)
6.8
注文コード
65950203
品番
DWP-37847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
120
高さ(mm)
330
奥行(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
300
適合ランプ
LED 6.8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可