DWP-37849 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950212

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー消費電力(W)6.8注文コード65950212品番DWP-37849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
消費電力(W)6.8材質プラスチック ダークブラウン(木目調)、アクリル 乳白(シボ加工)質量(kg)0.8容量(VA)14明るさ白熱灯60W相当幅(mm)120高さ(mm)330奥行(mm)65定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ダークブラウン光束(Lm)300適合ランプLED 6.8W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする