大洋ツール
千鳥刃Tスロットカッター STC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
3.5
3.5
3.5
2
2.5
3
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)
12
12
12
10
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
11
80
90
100
全736種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65950239
品番
STC 12X3.5
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
6
全長(mm)
56
首径(mm)
4.5
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3.5
首長(mm)
17.5