DWP-38353Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950438

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)5.4注文コード65950438品番DWP-38353Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
消費電力(W)5.4材質アルミダイカスト・鋼板・鋼管・鋼棒 ラスティーブラウンレザートーン塗装、ガラス 透明(石目模様)質量(kg)1.9容量(VA)9明るさ白熱灯60W相当仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、下面開放、ON/OFFタイプI人感センサー寸法(mm)幅175×高325×出255定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82定格光束(Lm)320
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする