DWP-38392Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950535

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー消費電力(W)7.1注文コード65950535品番DWP-38392Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
消費電力(W)7.1材質アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装、ガラス 透明(泡入)質量(kg)1.5容量(VA)13明るさ白熱灯40W相当幅(mm)155高さ(mm)295奥行(mm)245定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー光源寿命40000時間光束(Lm)420適合ランプLED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする