消費電力(W)7.5材質アルミダイカスト ダークブラウンアンティーク色塗装、鋼板 ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス 透明(石目模様・泡入)質量(kg)2.7容量(VA)16明るさ白熱灯60W相当幅(mm)185高さ(mm)335奥行(mm)255定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、下面開放、マルチタイプ人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ダークブラウン光束(Lm)230適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否否