DAIKO(大光電機)
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
5000
2700
消費電力(W)
6.1
16
4.9
6.5
光源色
昼白色
電球色
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65950788
品番
DWP-38623A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
消費電力(W)
6.1
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
11
寸法(mm)
径Φ240×出100
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
520
注意
※調光器併用不可