DAIKO(大光電機)
浴室灯
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
2700
消費電力(W)
4.9
16
4.9
6.5
光源色
電球色
昼白色
電球色
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65951208
品番
DWP-38860Y
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
材質
アルミダイカスト オフホワイト塗装、ガラス 乳白
質量(kg)
1
容量(VA)
9
直径(Φmm)
180
奥行(mm)
180
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
420
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)
演色指数(Ra)
80
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可