DAIKO(大光電機)
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
5000
2700
消費電力(W)
4.7
16
4.9
6.5
光源色
昼白色
電球色
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65951235
品番
DWP-38863Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
消費電力(W)
4.7
材質
ガラス 消し(内面白塗装)
質量(kg)
1.2
容量(VA)
7
寸法(mm)
径Φ185×出130
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
360
注意
※調光器併用不可