曜日別特売
DWP-38864Y 浴室灯 DAIKO(大光電機) 65951244

浴室灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
消費電力(W)4.7
光源色
内容量1個注文コード65951244品番DWP-38864Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
消費電力(W)4.7材質ガラス 消し(内面白塗装)質量(kg)1.5容量(VA)7寸法(mm)径Φ220×出155定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82定格光束(Lm)360
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする