DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
消費電力(W)
5.4
注文コード
65951436
品番
DWP-39162Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.4
材質
アルミダイカスト・アルミ板 白塗装、アルミ管 白塗装、ガラス 透明
質量(kg)
1.2
容量(VA)
9
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
210
高さ(mm)
220
奥行(mm)
270
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
光束(Lm)
320
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65951436
DWP-39162Y
63713354
DWP-39162Y
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました