DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
消費電力(W)
9.7
注文コード
65951716
品番
DWP-39588W
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
19
明るさ
白熱灯100W相当
幅(mm)
125
高さ(mm)
285
奥行(mm)
70
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
光束(Lm)
710
適合ランプ
LED 9.7W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可