DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
消費電力(W)
6.8
注文コード
65951734
品番
DWP-39589W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
125
高さ(mm)
285
奥行(mm)
70
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
光束(Lm)
480
適合ランプ
LED 6.8W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65951734
DWP-39589W
63713878
DWP-39589W
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,900
税込
¥
16,390
注文コードが変更になりました