曜日別特売
DWP-39590W 浴室灯 DAIKO(大光電機) 65951752

浴室灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
消費電力(W)12.2
光源色
内容量1個注文コード65951752品番DWP-39590W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
消費電力(W)12.2材質プラスチック 白、アクリル 乳白質量(kg)0.9容量(VA)21寸法(mm)径Φ225×出120定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間明るさ白熱灯60W×2灯相当適合ランプLED電球 6.1W(E17)×2灯 昼白色 5000K演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1110
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする