DWP-39600Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951838

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー消費電力(W)9.2注文コード65951838品番DWP-39600Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,500
消費電力(W)9.2材質アルミダイカスト ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.4容量(VA)17明るさ白熱灯60W相当幅(mm)130高さ(mm)335奥行(mm)105定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ウォームシルバー光束(Lm)450適合ランプLED 9.2W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65951838DWP-39600Y63713966DWP-39600YDWP-39600Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 63713966アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプDAIKO(大光電機)1台
29,900
税込32,890
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする