DWP-39652Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65952206

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー消費電力(W)5.6注文コード65952206品番DWP-39652Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
消費電力(W)5.6材質プラスチック 白塗装、アクリル 乳白(シボ加工)質量(kg)0.7容量(VA)11明るさ白熱灯60W相当幅(mm)130高さ(mm)150奥行(mm)165定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)光束(Lm)360適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65952206DWP-39652Y63713677DWP-39652YDWP-39652Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713677アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする