DAIKO(大光電機)
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
2700
5000
2700
消費電力(W)
4.7
16
4.9
6.5
光源色
電球色
昼白色
電球色
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65952355
品番
DWP-39822Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
消費電力(W)
4.7
材質
プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.4
容量(VA)
7
直径(Φmm)
180
奥行(mm)
170
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
320
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱灯60W相当ポリカーボネート
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65952355
DWP-39822Y
63740828
DWP-39822Y
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました