DAIKO(大光電機)
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
2700
5000
2700
消費電力(W)
4.7
16
4.9
6.5
光源色
電球色
昼白色
電球色
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65952495
品番
DWP-40117Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
消費電力(W)
4.7
材質
プラスチック樹脂 白、アクリル 乳白
質量(kg)
0.6
容量(VA)
7
直径(Φmm)
190
奥行(mm)
100
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
250
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可