消費電力(W)5.4材質アルミダイカスト 黒塗装、木製 ウォールナット色塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.7容量(VA)9明るさ白熱灯60W相当幅(mm)150高さ(mm)395奥行(mm)100定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間60秒、人感センサーON/OFFタイプI色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)チェリー色光束(Lm)170適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82調光の可否否