消費電力(W)5.4材質プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白質量(kg)1.4容量(VA)9明るさ白熱灯60W相当幅(mm)130高さ(mm)150奥行(mm)135定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)シルバー光束(Lm)220適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82調光の可否否