DAIKO(大光電機)
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
14
電圧(V)
DC24
注文コード
65952854
品番
DWP-4538WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14
電圧(V)
DC24
材質
シリコン透明
質量(kg)
0.16
長さ(mm)
915
幅(mm)
13
高さ(mm)
20
光源寿命
40000時間
容量(VA)
14
連結数
最大4台まで(DP-39105使用時)
光束(Lm)
600
適合ランプ
LED 14W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可。電源別売。