曜日別特売
L-7009 配線ダクト DAIKO(大光電機) 65953658

配線ダクト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65953658品番L-7009
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,1981,798
仕様直付用木ネジ付ダクトのみ直付・パイプ吊兼用型1m用材質アルミ型材 シルバーアルマイト寸法(mm)幅33×長1000×高27定格電圧(V)2P 15A 125付属品ハンガー2個付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65953624
2023-07-28
用途: 蛍光灯をLEDに変更したくて
卸売・小売業

ただLEDライトに変更するのでは、位置の自由度がないので、移動できるようにレールにしてみました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする