DAIKO(大光電機)
配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
内容量
1個
注文コード
65953676
品番
L-7011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付用木ネジ付ダクトのみ直付・パイプ吊兼用型3m用
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト
寸法(mm)
幅33×長3000×高27
定格電圧(V)
2P 15A 125
付属品
ハンガー3個付