DAIKO(大光電機)
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
9.1
7.5
32.5
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65954272
品番
LZP-91176YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
消費電力(W)
9.1
材質
鋼板 黒塗装、鋼板 黒塗装(内面白塗装)
質量(kg)
2.1
容量(VA)
16
仕様
吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672~5)
寸法(mm)
径Φ430×高285×全長700~1500
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 9.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
480
調光率(%)
1~100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65954272
LZP-91176YB
63730459
LZP-91176YBG
ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です