GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112

 

GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112
GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112
GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112
GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112
GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112
GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112
GCB-3(DBR) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 65955112

3段カラーボックス

(2件のレビュー)
当日出荷地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量1台
ダークブラウン
内容量1台注文コード65955112品番GCB-3(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お好みの色をお選び下さい。
収納に重宝するカラーボックス。
タテにもヨコにも利用可能。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数3ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)9棚板耐荷重(kg)(タテ向き)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×88.5組立時間約30~40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(タテ向)390×270×270
取扱説明書:(0.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531233
2021-12-07
用途: 本棚にて使用
合同会社フリースタイル教育・研究機関

コスパはいいと思います。組み立ても難しくありません。紺色にしたのですが、傷つくと色が落ちるので少々難です。雑に扱わないよう気をつけてください。

対象商品 : 70568593
2020-04-05
用途: 子供の部屋の教科書置きに
サービス業

ネジ隠しシールも付随していて、ピンク一色になり綺麗で気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする