曜日別特売
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374

CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374
CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 6段 YAMAZEN(山善) 65955374

本棚 コミック収納ラック 6段

(4件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台ダークブラウン注文コード65955374品番CMCR-1360(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。
奥行スリムで省スペースデザイン。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。ダークブラウン質量(kg)13高さ(mm)1340材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板段数6棚板数(枚)固定式:5板厚(mm)12(天板のみ18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×134、オープン部内寸:56×15×20組立時間約20~30分収納の目安コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65955374CMCR-1360(DBR)65955392CMCR-9060(DBR)CMCR-1360(DBR) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 65955392本棚 コミック収納ラック 4段YAMAZEN(山善)1台
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48312908
2025-01-22
用途: コミック収納
なかはら歯科医院医療・福祉・介護関連業

組み立ても比較的簡単で、短時間ですみ、収納幅も充分のスペースがあり満足しています

対象商品 : 65955374
2020-08-28
用途: サービス商店
製造業

組み立てが簡単。 サイズには、小さなスペースに最適。

対象商品 : 65955374
2020-05-27
用途: コミック収納
運輸・通信業

組み立てが簡単で、コミックがピッタリ入ってとても使いやすい。

対象商品 : 69215642
2019-01-01
用途: 文庫管理
サービス業

省スペースでよいが、値段なりの商品。組み立ては簡単。プリント化粧合板のばがれが、あちこちある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする