曜日別特売
22411 ラクール ディッシュドレイナー Richell(リッチェル) 65956433

ラクール ディッシュドレイナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1個注文コード65956433品番22411
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性の良いワイヤー水切りです。
お茶碗、汁碗などの和食器や深皿もしっかり立てて水切りできます。
水切りポケット付きで、しっかり水切りできます。
取り付ける位置も使い勝手に合わせて選べます。
置き場所に困るまな板も乾かしながら収納できます。

材質スチール、ポリプロピレンホワイトサイズL寸法(cm)45×36×14適合寸法(cm)まな板:40×27×1.3耐熱温度(℃)ドレイナー:80、ポケット・まな板スタンド:120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65956424
2022-04-12
用途: キッチン食器洗い

とても使い勝手がいいです。
2人家族ですが食事後の洗物がちょうど入りきります。
カゴの上部の開き具合もちょうど良いです。
まな板を掛けるパーツも付いていて満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする