JD220V250W/P/M アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気 65960457

JD220V250W/P/M アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気 65960457
JD220V250W/P/M アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気 65960457
JD220V250W/P/M アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気 65960457
JD220V250W/P/M アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気 65960457

アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格ランプ電力(W)250
内容量1個注文コード65960457品番JD220V250W/P/M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一般白熱電球の1/200の容積で高効率

口金E11電球の種類ハロゲン定格ランプ電力(W)250電圧(V)220トラスコ品番805-2832種別250W形長さ(mm)89種類ハロゲン電球全光束(Lm)3750定格寿命(時間)2000色温度(K)2850バルブ仕上クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 塗装ブースの灯り

使ってる電灯のバルブが切れてしまって同じワット数のバルブがあってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする