大洋ツール
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
6.3
8
8.3
10.4
12.4
16.5
18.5
20.5
22.5
25
先端径(mm)
2.1
1
2.1
2.5
2.6
3.1
3.5
3.8
柄径(Φmm)
6
6
8
10
12
角度(°)
120
60
90
120
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65961755
品番
C-3MC 8X120°
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
全長(mm)
60
角度(°)
120
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
先端径(mm)
2.1
表面処理
ノンコート