曜日別特売
C-3MC 10.4X60° 超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール 65961789

超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)10.4
先端径(mm)2.6
柄径(Φmm)8
角度(°)60
内容量1本注文コード65961789品番C-3MC 10.4X60°
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20全長(mm)75角度(°)60柄径(Φmm)8外径(Φmm)10.4先端径(mm)2.6表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする