MH4391 カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト 65961988

カラータッチ (ソリッド色)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合カラーNo890(4040-P2)
890(4040-P2)
904
KJ7
W37
Z9T
W20
045
040
041
058
050
KH3
QM1
805
621
002
W83
531
326
R-81
Y-53
PT
W09
PZ
A3E
A3D
NH-512Z
NH0
NH578
NH-538
26U
51E
3E5
056
068
3P0
526
202
035
811(W-701-P801-0)
W06
547
HAM(1216) <br>
033
NH82
SQ
57(82)
30(230)
0RB
038
AR2
P85
A4D
D-51
AX6
NH850
D4S
221
ブルー
ブルー
アイボリーホワイトS
ホワイトソリッド
ブライスレッド2
ホワイト
スーパーホワイトⅡ
スーパーホワイトⅣ
スーパーブラック2S
ホワイト2S
ピュアホワイト2S
スコーティアホワイト
クリスタルホワイト
ミラノレッド
カーニバルイエロー
シャストホワイト
ソフィアホワイト
ブリリアントブラック
クラシックレッドCLE
ピュアホワイト
ニューポーラホワイト
チャンピオンシップホワイト
タフタホワイト
フロストホワイト
スペリアホワイト
スーパーレッドⅡ
スーパーレッドⅤ
スーパーレッド
ブラック
レッド
グリーン
ブルー(ブラキッシュアゲハガラスフレーク)
内容量1本(20mL)注文コード65961988品番MH4391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

ブルーメーカーイスズ適合カラーNo890(4040-P2)寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ボディ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正色に近いので、ちょっとした補修に最適です。保管の際はボトルを立てらせて保管をしたほうが良いです。塗料もれや、キャップのねじに塗料がつくと、キャップが緩まなくなります。

対象商品 : 10962314
2025-06-28
用途: カウルの補修よ
自動車・二輪車・自転車関連業

カウルの塗装落ち部に使用しています。スポットにハケ塗り出来るので満足しています。完璧を求める人には不満足でしょうけど、そういう人はプロにお金払ったほうが良いと思います。

対象商品 : 10962007
2025-06-01
用途: タッチアップ

ソリッドタイプが必要でしたので、各種多量にあり欲しいカラーが探せたので良かったと思います。

対象商品 : 10961921
2023-05-29
用途: 飛び石の塗膜欠けに
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップに付いている筆の毛が開いていて使い物になりませんが、米粒より小さい塗膜欠けを補修するため爪楊枝を使うので問題なしです。塗りやすく発色も満足です。
なお、イタリア車のロッソモンツァはオーダー品ですが、街で色んなクルマを観察し、トヨタのスーパーレッド5を買って塗ってみたら、驚くほどにぴったり!

1が参考にしています
対象商品 : 10961824
2024-02-12
用途: 愛車の
運輸・通信業

新車で購入する愛車のいざという時の補修用に購入しました。

対象商品 : 10961824
2023-01-15
用途: エブリーのタッチアップ

エブリー純正色なので問題なくタッチアップできました。

対象商品 : 10962314
2022-05-13
用途: 自動車整備
その他業種

こちらのほうが、類似の別メーカーさんの品よりも内容量が多いので、こちらを買っています。中身はどちらも同様に問題なく使えるものだと思います。。。

対象商品 : 10962314
2022-08-20
用途: メンテナンス
サービス業

純正色でもあり、使い勝手がよく、メンテナンスがスムーズに済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする