大洋ツール
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長L(mm)
270
注文コード
65962814
品番
CR-MT 25.4
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
270
表面処理
ノンコート
MT
No.3
刃長l(mm)
70
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
1.5
直径D(Φmm)
25.4