曜日別特売
CR-MT 29.0 MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツール 65962900

MT柄チャッキングリーマー CR-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)280注文コード65962900品番CR-MT 29.0
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51刃数10全長L(mm)280表面処理ノンコートMTNo.3刃長l(mm)75ねじれ角(°)0食付長さT(mm)1.5直径D(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする