RF-TC 22X6 ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツール 65965149

ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)6
外径(Φmm)22
内容量1本注文コード65965149品番RF-TC 22X6
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数4全長(mm)150首径(mm)14柄径(Φmm)16外径(Φmm)22表面処理ノンコート刃幅(mm)6首長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする